Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7153-4 csőjelölő hidraulikus vezeték 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AF4JRQ 8YDG8

BRADY 7153-4 csőjelölő hidraulikus vezeték 3/4 - 2-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4JRQ Modell: 7153-4Kereszthivatkozás: 8YDG8
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
€23.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 4083-A csőjelölő hidraulikus vonal 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZGZ 5GXR2 4083-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€29.29
BRADY 4083-B csőjelölő hidraulikus vezeték 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZHA 5GXR3 4083-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€34.49
BRADY 4083-C csőjelölő hidraulikus vezeték 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KBV 5LDP2 4083-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap2"€25.05
BRADY 4083-D csőjelölő hidraulikus vonal sárga 4-6 hüvelykes | AE4KBW 5LDP3 4083-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.39
BRADY 4083-G csőjelölő hidraulikus vezeték Y 8 - 9-7/8 In | AE4KTG 5LFC2 4083-G8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€40.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7153-4 csőjelölő hidraulikus vezeték 3/4 - 2-3/8 hüvelyk
€23.00 /Mértékegység