Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4083-G csőjelölő hidraulikus vezeték Y 8 - 9-7/8 In | AE4KTG 5LFC2

BRADY 4083-G Pipe Marker Hydraulic Line Y 8 To 9-7/8 In

Raktáron
Tétel: AE4KTG Modell: 4083-GKereszthivatkozás: 5LFC2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€41.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "-től 9-7 / 8" -ig
Magasság10 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 4083-A csőjelölő hidraulikus vonal 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZGZ 5GXR2 4083-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€10.10
BRADY 4083-B csőjelölő hidraulikus vezeték 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZHA 5GXR3 4083-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€13.15
BRADY 4083-C csőjelölő hidraulikus vezeték 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KBV 5LDP2 4083-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap2"€24.82
BRADY 4083-D csőjelölő hidraulikus vonal sárga 4-6 hüvelykes | AE4KBW 5LDP3 4083-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.09
BRADY 7153-4 csőjelölő hidraulikus vezeték 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AF4JRQ 8YDG8 7153-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€23.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4083-G Pipe Marker Hydraulic Line Y 8 To 9-7/8 In
€41.01 /Mértékegység