Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7148-1 csőjelölő melegvíz visszatérő 2-1/2 - 7-7/8 | AE9TEW 6M541

BRADY 7148-1 csőjelölő melegvíz visszatérő 2-1/2 - 7-7/8

Raktáron
Tétel: AE9TEW Modell: 7148-1Kereszthivatkozás: 6M541

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.65
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód3919905060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7376-1 Csőjelző forró víz visszatérése 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AC9HYW 3GTU3 7376-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€22.71
BRADY 7376-4 Csőjelző forró víz visszatérése 3/4-től 2-3 / 8-ig | AC9HYX 3GTU4 7376-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.94
BRADY 4081-A Csőjelző melegvíz visszatér 3/4-től 1-3 / 8-ig | AC9HZL 3GTW2 4081-A11 / 16 "Sárga3/4 to 1-3/8"11 / 16 "FeketeSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€11.83
BRADY 4337-A Csőjelző melegvíz visszatér 3/4-től 1-3 / 8-ig | AC9HZR 3GTW9 4337-A11 / 16 "Zöld3/4 to 1-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€11.83
BRADY 4337-B Csőjelző forró víz visszatérése 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AC9JCB 3GUE6 4337-B11 / 16 "Zöld1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€14.36
A BRADY 4337-C csőjelölő forró víz visszatérése 2-1/2 A 3-7/8 | AC9JCK 3GUF7 4337-C2.5 "Zöld2-1/2 to 3-7/8"2.5 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.19
BRADY 4337-D Csőjelző Forróvíz visszatérő 4-6 hüvelyk | AC9JCV 3GUG8 4337-D3.187 "Zöld4–6 ”3.187 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€27.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7148-1 csőjelölő melegvíz visszatérő 2-1/2 - 7-7/8
€0.68 /Mértékegység