Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7122-1 Csőjelző glikol 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE2ZVK 5ADC4

BRADY 7122-1 Pipe Marker Glycol Return 2-1/2 to 7-7/8 In

Raktáron
Tétel: AE2ZVK Modell: 7122-1Kereszthivatkozás: 5ADC4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód3919905060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7122-1HV Csőjelző Glikol visszatérés Y 8 hüvelyk vagy nagyobb | AE2ZVL 5ADC5 7122-1HV24 "Sárga8 "és nagyobb4"FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€1.43
BRADY 7122-3C csőjelző glikol visszatér Y 3/4 In | AE2ZVM 5ADC6 7122-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€22.94
BRADY 7122-4 Csőjelző glikol visszatérés Y 3/4 - 2-3 / 8 In | AE2ZVN 5ADC7 7122-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.94
BRADY 4189-B Csőjelölő glikol Vissza 1-1/2 A 2-3/8 In | AE3ZPU 5GYA1 4189-B7 / 8 "Sárga1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "FeketeSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€13.81
BRADY 4189-C csőjelző glikol 2-1 / 2 - 3-7 / 8 In | AE4KEY 5LDZ0 4189-C2"Sárga2-1/2 to 3-7/8"2"FeketeSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€31.05
BRADY 4189-D csőjelző glikol sárga 4-6 hüvelykes | AE4KEZ 5LDZ1 4189-D2 13 / 16 "Sárga4–6 ”2 13 / 16 "FeketeSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€26.84
BRADY 4189-F csőjelző glikol visszatérés Y 6-tól 7-7 / 8-ig | AE4KYU 5LFV2 4189-F8"Sárga6 "-től 7-7 / 8" -ig8"FeketeStrap-On1Nyomtatott műanyag lap€28.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7122-1 Pipe Marker Glycol Return 2-1/2 to 7-7/8 In
€22.94 /Mértékegység