Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7100-1 csőjelölő Kipufogó levegő 2-1/2 - 7-7/8 In | AF3RDG 8CF64

BRADY 7100-1 Pipe Marker Exhaust Air 2-1/2 To 7-7/8 In

Raktáron
Tétel: AF3RDG Modell: 7100-1Kereszthivatkozás: 8CF64
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
€29.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 4181-F csőjelölő kipufogó levegő fekete 6 - 7-7/8 In | AF3TGY 8CT80 4181-FKék6-7 / 7 "-fehérStrap-OnNyomtatott műanyag lap-€28.60
BRADY 4181-H csőjelölő kipufogó levegő kék 10-15 hüvelyk | AF3TQY 8CVU2 4181-HKék10–15 ”-fehérStrap-OnNyomtatott műanyag lap-€67.68
BRADY 4181-G csőjelölő kipufogó levegő fekete 8 - 9-7/8 In | AF3TTY 8CWD4 4181-GKék8-9 / 7 "-fehérStrap-OnNyomtatott műanyag lap-€32.51
BRADY 4181-C csőjelölő Kipufogó levegő 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4FWL 8VKR5 4181-CKék2-1/2 to 3-7/8"-fehérSnap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.33
BRADY 7101-1HV csőjelölő kipufogó levegő fehér 8 hüvelyk vagy nagyobb | AF4ZVX 9TDJ8 7101-1HVfehér8 "és nagyobb4"FeketeÖntapadósNyomásérzékeny vinil24 "€30.95
BRADY 4181-D csőjelölő kipufogó levegő kék 4-6 hüvelykes | AF6CHN 9WKM1 4181-DKék4–6 ”-fehérSnap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.39
BRADY 4181-B csőjelölő Kipufogó levegő 1-1/2 - 2-3/8 In | AF6CRY 9WTY9 4181-BKék1-1/2 to 2-3/8"-fehérSnap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€32.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7100-1 Pipe Marker Exhaust Air 2-1/2 To 7-7/8 In
€29.44 /Mértékegység