Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7074-3C csőjelölő ionmentesített víz vissza 3/4 | AE2ZRJ 5ACU5

BRADY 7074-3C Pipe Marker Deionized Water Return To 3/4

Raktáron
Tétel: AE2ZRJ Modell: 7074-3CKereszthivatkozás: 5ACU5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7074-1 csőjelölő ionmentesített víz visszatérő zöld | AE2ZRG 5ACU3 7074-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7074-4 csőjelölő ionmentesített víz visszatérő zöld | AE2ZRK 5ACU6 7074-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4172-B csőjelölő ionmentesített víz visszatérő zöld | AF3TGT 8CT65 4172-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.69
BRADY 4172-A csőjelölő ionmentesített víz visszatérő zöld | AF3TWP 8CX09 4172-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.13
BRADY 4172-C csőjelölő ioncserélt víz visszatérő zöld | AF4UFU 9KAU3 4172-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€24.82
BRADY 4172-D csőjelölő ionmentesített víz visszatérő 4-6 hüvelyk | AF4WCP 9MCF7 4172-D4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€26.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7074-3C Pipe Marker Deionized Water Return To 3/4
€0.68 /Mértékegység