Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4172-D csőjelölő ionmentesített víz visszatérő 4-6 hüvelyk | AF4WCP 9MCF7

BRADY 4172-D csőjelölő ionmentesített víz visszatérő 4-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4WCP Modell: 4172-DKereszthivatkozás: 9MCF7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€26.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7074-1 csőjelölő ionmentesített víz visszatérő zöld | AE2ZRG 5ACU3 7074-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7074-3C csőjelölő ionmentesített víz vissza 3/4 | AE2ZRJ 5ACU5 7074-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.25 "€0.68
BRADY 7074-4 csőjelölő ionmentesített víz visszatérő zöld | AE2ZRK 5ACU6 7074-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4172-B csőjelölő ionmentesített víz visszatérő zöld | AF3TGT 8CT65 4172-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.69
BRADY 4172-A csőjelölő ionmentesített víz visszatérő zöld | AF3TWP 8CX09 4172-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.13
BRADY 4172-C csőjelölő ioncserélt víz visszatérő zöld | AF4UFU 9KAU3 4172-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€24.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4172-D csőjelölő ionmentesített víz visszatérő 4-6 hüvelyk
€26.84 /Mértékegység