Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7051-4 Csőjelző keringő víz 3/4-től 2-3 / 8-ig | AF4CJR 8PLY3

BRADY 7051-4 Pipe Marker Cirkulációs víz 3/4 - 2-3/8in

Raktáron
Tétel: AF4CJR Modell: 7051-4Kereszthivatkozás: 8PLY3
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
€25.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 73870 csőjelölő, cirkulációs víz, 2" | AF4LGR 9AC55 7387012 "Zöld-2"fehérÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€76.17
BRADY 7052-1HV csőjelölő cirkulációs víz 8 hüvelykes vagy nagyobb | AF4PBY 9E195 7052-1HV24 "Sárga8 "és nagyobb4"FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€30.21
BRADY 20410 csőjelölő cirkulációs víz 1 in.h | AF4UHE 9KCD0 204108"Zöld-1"fehérÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€46.66
BRADY 41551 csőjelölő cirkulációs víz zöld | AF4YMV 9PY81 415518"Zöld-8"fehérSnap-On-Nyomásérzékeny vinil€200.45
BRADY 15521 csőjelölő cirkulációs víz zöld | AF4YNB 9PY90 1552112 "Zöld-12 "fehérSnap-On-Nyomásérzékeny vinil€200.12
BRADY 5654-O csőjelölő cirkulációs víz | AF8BML 24VC35 5654-O-Zöld--fehérTekerje körbe öntapadó szalaggal1PVF felülrétegezett poliészter€20.59
BRADY 5654-I csőjelölő cirkulációs víz | AF8BRN 24VD43 5654-I-Zöld1-1/2 to 2-3/8"-fehérTekerje körbe öntapadó szalaggal1PVF felülrétegezett poliészter€26.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7051-4 Pipe Marker Cirkulációs víz 3/4 - 2-3/8in
€25.80 /Mértékegység