Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7049-1 csőjelölő klórgáz 2-1/2 - 7-7/8 In | AF4ZFK 9RY75

BRADY 7049-1 csőjelölő klórgáz 2-1/2 - 7-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4ZFK Modell: 7049-1Kereszthivatkozás: 9RY75

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 7-7/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 4026-A csőjelölő klórgáz Y 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZFE 5GXJ8 4026-A13 / 16 "Sárga3/4 to 1-3/8"13 / 16 "FeketeSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€11.85
BRADY 4026-B csőjelölő klórgáz 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZFF 5GXJ9 4026-B7 / 8 "Sárga1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "FeketeSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€14.36
BRADY 4311-A csőjelölő klórgáz Br 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZRB 5GYE2 4311-A13 / 16 "barna3/4 to 1-3/8"13 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€11.85
BRADY 4311-B csőjelölő klórgáz B1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZRC 5GYE3 4311-B7 / 8 "barna1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€14.36
BRADY 4026-C csőjelölő klórgáz 2-1/2 - 3-7/8 In | AE3ZUL 5GYL2 4026-C2"Sárga2-1/2 to 3-7/8"2"FeketeSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.46
BRADY 4311-C csőjelölő klórgáz B2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KHF 5LED2 4311-C2"barna2-1/2 to 3-7/8"2"fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.46
BRADY 4026-G csőjelölő klórgáz Y 8 - 9-7/8 In | AE4KLZ 5LEP0 4026-G10 "Sárga8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "FeketeStrap-On1Nyomtatott műanyag lap€41.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7049-1 csőjelölő klórgáz 2-1/2 - 7-7/8 hüvelyk
€0.70 /Mértékegység