Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 60267 szekrénycímke 7 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség HP poliészter | AG9KCM 20RZ38

BRADY 60267 Szekrény címke 7 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség HP poliészter

Raktáron
Tétel: AG9KCM Típus: 60267Kereszthivatkozás: 20RZ38

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€87.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény címke
RagasztóanyagIgen
HáttérszínSárga
FejlécNincs fejléc
Magasság7"
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
NyelvAngol
Jelmagyarázat színeFekete
Legend stílusszöveg
AnyagPoliészter
Alaktéglalap
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0227
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

    • Laminált: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínMagasságJelmagyarázat színeLegend stílusJelmagyarázat / háttérszínAnyagSzélességÁr
BRADY 60294 szekrénycímke 3-1/2 hüvelyk H 12 hüvelyk szélesség | AC8ULN 3DVY9 60294-3.5 "--Piros sárgaÖntapadó poliészter12 "€27.44
BRADY 60284 szekrénycímke 3-1/2 hüvelyk H 12 hüvelyk szélesség | AC8ULP 3DVZ1 60284-3.5 "--Piros kékÖntapadó poliészter12 "€24.78
BRADY 60286 szekrénycímke 3-1/2 hüvelyk magas 12 hüvelyk szélesség | AC8ULQ 3DVZ2 60286-3.5 "--Fehér / feketeÖntapadó poliészter12 "€27.25
BRADY 60297 szekrénycímke 3-1/2 hüvelyk H 12 hüvelyk szélesség | AC8ULR 3DVZ3 60297-3.5 "--Fekete, Piros / SárgaÖntapadó poliészter12 "€20.16
BRADY 60293 szekrénycímke 3-1/2 hüvelyk H 12 hüvelyk szélesség | AC8ULT 3DVZ4 60293-3.5 "--Zöld / FehérÖntapadó poliészter12 "€27.25
BRADY 60287 szekrénycímke 3-1/2 hüvelyk H 12 hüvelyk szélesség | AC8ULU 3DVZ5 60287-3.5 "--Fehér / kékÖntapadó poliészter12 "€20.16
BRADY 60288 szekrénycímke 3-1/2 hüvelyk magas 12 hüvelyk szélesség | AC8ULV 3DVZ6 60288-3.5 "--Fekete sárgaÖntapadó poliészter12 "€27.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 60267 Szekrény címke 7 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség HP poliészter
€87.41 /Mértékegység