Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5775-I csőjelölővel kezelt vízzel | AF8BVJ 24VE10

BRADY 5775-I csőjelölővel kezelt víz

Raktáron
Tétel: AF8BVJ Modell: 5775-IKereszthivatkozás: 24VE10

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€26.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaTekerje körbe öntapadó szalaggal
Jelölők kártyánként1
AnyagPVF felülrétegezett poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 4145-B csőjelző kezelt víz 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AE3ZJZ 5GXX5 4145-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.36
BRADY 4145-G csőjelző kezelt vízzöld 8-tól 9-7 / 8-ig | AE4KDX 5LDW5 4145-G8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap10 "€34.21
BRADY 4145-D Csőjelző Kezelt Víz Zöld 4-6 In | AF3TXY 8CXF7 4145-D4–6 ”7 / 8 "Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€27.09
BRADY 41582 Csőjelző Kezelt Víz Zöld | AF4NUG 9DUG4 41582-8"Snap-OnNyomásérzékeny vinil8"€209.48
BRADY 15573 csőjelölő kezelt vízzel zöld | AF4ZGX 9RYN2 15573-12 "ÖntapadósNyomásérzékeny vinil12 "€197.79
BRADY 5775-HPHV csőjelölő poliészter laminált felett | AF7ADL 20TF27 5775 HPV8 "és nagyobb-Strap-OnPoliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó-€67.55
BRADY 5775-O csőjelölővel kezelt víz | AF8BQG 24VD02 5775-O--Tekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter-€19.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5775-I csőjelölővel kezelt víz
€26.68 /Mértékegység