Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRINCETON TEC AMP1LC-BK kézi zseblámpa fekete 45 Lm | AA8TKV 19YH53

PRINCETON TEC AMP1LC-BK kézi zseblámpa fekete 45 Lm

Raktáron
Tétel: AA8TKV Modell: AMP1LC-BKKereszthivatkozás: 19YH53
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
€34.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje72 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága58m
TestszínNeon Sárga
Test Dia.1.25 "
test anyagaXylex
Gyertyafény45 lm
Átmérő3 / 4 "
Cseppértékelés2m
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságIgen
A lámpa élettartama10,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz4"
Lens AnyagLexan
Fényteljesítményfehér
Fénykimeneti módokMagas
Lumens45
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény45
Az elemek száma2
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon72 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
Biztonsági besorolásNR
KapcsolótípusCsavarfej
Víz behatolási besorolásIPX8
Súly elemekkel2.01 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8513100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszpontosítAz akkumulátor égési idejeakkumulátor méreteHosszLumensLumen-tartományMaximális lumen teljesítményAz elemek számaÁr
PRINCETON TEC LG1-BK kézi zseblámpa fekete 210 Lm | AA8TKR 19YH50 LG1-BKÁllítható10 XNUMX óra.AA6"210100 a 2492104€86.68
PRINCETON TEC LG1-NY kézi zseblámpa neonsárga 210 Lm | AA8TKT 19YH51 LG1-NYÁllítható10 XNUMX óra.AA6"210100 a 2492104€85.79
PRINCETON TEC AMP1LC-NY Kézi zseblámpa neonsárga 45 Lm | AA8TKU 19YH52 AMP1LC-NYÁllítható72 XNUMX óra.AAA4"450 a 49452€34.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCETON TEC AMP1LC-BK kézi zseblámpa fekete 45 Lm
€34.21 /Mértékegység