Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5758-I csőjelölő tömítés vízzöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4UKC 9KDC1

BRADY 5758-I Pipe Marker Seal Water Green 1-1/2 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF4UKC Modell: 5758-IKereszthivatkozás: 9KDC1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 15563 csőjelölő tömítés vízzöld | AF3TTF 8CW85 15563Zöld-12 "fehérSnap-OnNyomásérzékeny vinil12 "€201.34
BRADY 41572 csőjelölő tömítés vízzöld | AF4DZK 8TM79 41572Zöld-8"fehérSnap-OnNyomásérzékeny vinil8"€217.05
BRADY 5757-HPHV csőjelölő poliészter laminált felett | AF7ADK 20TF26 5757 HPVSárga8 "és nagyobb-FeketeStrap-OnPoliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó-€67.63
BRADY 5757-O csőjelölő tömítővíz | AF8BPY 24VC93 5757-OSárga--FeketeTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter-€20.59
BRADY 5757-I csőjelölő tömítővíz | AF8BVA 24VE02 5757-ISárga1-1/2 to 2-3/8"-FeketeTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter-€26.57
BRADY 5757-II csőjelölő tömítés víz | AF8BZQ 24VF10 II-5757Sárga2-1/2" to 7-7/8"-FeketeTekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter-€29.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5758-I Pipe Marker Seal Water Green 1-1/2 To 2-3/8 In
€20.46 /Mértékegység