Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5739-I csőjelölő üzemi víz 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk | AA6MXT 14H951

BRADY 5739-I Pipe Marker Plant Water 1-1/2 - 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AA6MXT Modell: 5739-IKereszthivatkozás: 14H951
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
€26.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Magasság9"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 5739-HPHV csőjelölő növényi víz zöld 8 hüvelyk vagy nagyobb | AA6MXR 14H950 5739 HPV8 "és nagyobb4.25 "Strap-OnPoliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€67.17
BRADY 5739-II csőjelölő üzemi víz 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MXU 14H952 II-57392-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-OnPVF felülrétegezett poliészter12 "€29.27
BRADY 5739-O csőjelölő növényi víz zöld 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MXV 14H953 5739-O-5"Snap-OnPVF felülrétegezett poliészter8"€20.67
BRADY 4109-A csőjelölő növényi víz zöld 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZHZ 5GXV0 4109-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€10.31
BRADY 4109-B csőjelölő üzemi víz 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk | AE3ZJA 5GXV1 4109-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€13.94
BRADY 4109-C csőjelölő üzemi víz 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk | AE4KCY 5LDU0 4109-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.46
BRADY 4109-F csőjelölő növényi víz zöld 6-7-7/8 hüvelyk | AE4KVG 5LFG9 4109-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-OnNyomtatott műanyag lap8"€28.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5739-I Pipe Marker Plant Water 1-1/2 - 2-3/8 In
€26.57 /Mértékegység