Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5672-I csőjelölő Demin víz 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MRC 14H821

BRADY 5672-I Pipe Marker Demin Water 1-1/2 - 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AA6MRC Modell: 5672-IKereszthivatkozás: 14H821
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
€26.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Magasság9"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságAnyagSzélességÁr
BRADY 5672-II csőjelölő Demin víz 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MRD 14H822 II-5672Zöld2-1/2" to 7-7/8"27.5 "PVF felülrétegezett poliészter12 "€38.28
BRADY 5672-O csőjelölő Demin vízzöld 1/2 - 1-3/8 In | AA6MRE 14H823 5672-OZöld-5"PVF felülrétegezett poliészter8"€20.90
BRADY 52674 csőjelölő Demin vízkék | AF4DBZ 8RKW7 52674Kék-12 "Nyomásérzékeny vinil12 "€170.55
BRADY 52673 csőjelölő Demin vízkék | AF4KQB 8ZDL8 52673Kék-8"Nyomásérzékeny vinil8"€211.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5672-I Pipe Marker Demin Water 1-1/2 - 2-3/8 In
€26.74 /Mértékegység