Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5645-I csőjelölő vegyi előtolás 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk | AA6MPC 14H774

BRADY 5645-I csőjelölő vegyi előtolás 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA6MPC Modell: 5645-IKereszthivatkozás: 14H774
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
€26.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Magasság9"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5645-II csőjelölő vegyi adagolás 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MPD 14H775 II-5645Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€38.33
BRADY 5645-O csőjelölő vegyi adagolás Y 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MPE 14H776 5645-OSárga1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.59
BRADY 7043-4 csőjelölő vegyi előtolás Y 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AF4MZR 9CR67 7043-4Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.70
BRADY 5808-O csőjelölő vegyi takarmány | AF8BMD 24VC28 5808-Onarancs--Tekerje körbe öntapadó szalaggal1PVF felülrétegezett poliészter-€15.86
BRADY 5808-I Csőjelző vegyi takarmány | AF8BRF 24VD36 5808-Inarancs1-1/2 to 2-3/8"-Tekerje körbe öntapadó szalaggal1PVF felülrétegezett poliészter-€20.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5645-I csőjelölő vegyi előtolás 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk
€26.87 /Mértékegység