Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5632-II csőjelölő azbesztmentes szigetelés | AF8BWL 24VE35

BRADY 5632-II csőjelölő Azbesztmentes szigetelés

Raktáron
Tétel: AF8BWL Modell: 5632-IIKereszthivatkozás: 24VE35

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€38.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2" to 7-7/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaTekerje körbe öntapadó szalaggal
Jelölők kártyánként1
AnyagPVF felülrétegezett poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.43
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7018-1 Csőjelölő azbesztmentes szigetelés Blu | AE2ZMV 5ACG4 7018-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7018-1HV Csőjelző azbesztmentes szigetelés Blu | AE2ZMW 5ACG5 7018-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€1.43
BRADY 7018-4 Csőjelző azbesztmentes szigetelés Blu | AE2ZMY 5ACG7 7018-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.97
BRADY 4008-A Csőjelző Azbesztmentes Szigetelés Kék | AE3ZEJ 5GXG6 4008-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€11.85
BRADY 4008-C csőjelző azbesztmentes szigetelés Blu | AE3ZTR 5GYJ0 4008-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.05
BRADY 4008-D Csőjelző Asbes Tos Freesulation 4-től 6-ig | AE3ZTT 5GYJ1 4008-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.09
BRADY 4008-G csőjelölő azbesztmentes szigetelő kék | AE4KKH 5LEJ1 4008-G8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€41.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5632-II csőjelölő Azbesztmentes szigetelés
€38.47 /Mértékegység