Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 44214 Feszültségkártya 4 Marker 460 Volt | AE9AHX 6GX51

BRADY 44214 Feszültségkártya 4 jelölő 460 Volt

Raktáron
Tétel: AE9AHX Típus: 44214Kereszthivatkozás: 6GX51

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték- és feszültségjelzők
Háttérszínnarancs
Karakter magasság7 / 8 "
színekFekete a narancssárgán
Címke stílusaB
Címke típusaÖntapadó vinil
Jelmagyarázat színeFekete
Jelölők kártyánként4
Méret4-1/2 x 1-1/8"
StílusB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód3919905060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságJelölők kártyánkéntMéretStílusÁr
BRADY 44101 Feszültségkártya 1 Marker 110 Volt | AE9AGR 6GX08 441011.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44102 Feszültségkártya 1 Marker 115 Volt | AE9AGT 6GX09 441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44104 feszültségkártya 1 jelölő 120 volt | AE9AGU 6GX10 441041.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
BRADY 44106 Feszültségkártya 1 Marker 208 Volt | AE9AGV 6GX11 441061.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44107 feszültségkártya 1 jelölő 220 V | AE9AGW 6GX12 441071.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44110 feszültségkártya 1 jelölő 240 V | AE9AGY 6GX14 441101.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
BRADY 44112 feszültségkártya 1 jelző 277 V | AE9AGZ 6GX16 441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 44214 Feszültségkártya 4 jelölő 460 Volt
€1.62 /Mértékegység