Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4365-B csőjelölő gőzvisszatérítés | AF8CVT 24VK59

BRADY 4365-B Pipe Marker Gőzvisszavezetés

Raktáron
Cikkszám: AF8CVT Modell: 4365-BKereszthivatkozás: 24VK59

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 4130-D csőjelző Gőz visszatérő sárga 4-6 hüvelyk | AF3RUD 8CMA6 4130-D-Sárga4–6 ”-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€27.64
BRADY 4130-C csőjelölő Gőzvisszavezetés 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TPD 8CVC4 4130-C-Sárga2-1/2 to 3-7/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.05
BRADY 4130-H csőjelző Gőz visszatérő sárga 10 - 15 hüvelyk | AF3UAD 8CY06 4130-H-Sárga10–15 ”-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€51.36
BRADY 7271-1 Pipe Marker Gőzvisszavezetés 2-1/2 - 7-7/8 In | AF4GEU 8VU63 7271-14"Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.70
BRADY 20469 Pipe Marker Gőzvisszatérítés 1 In.h | AF4GHE 8VX72 204698"Sárga-1"FeketeÖntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia€46.66
BRADY 4130-B csőjelölő Gőzvisszavezetés 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4JTT 8YDX1 4130-B-Sárga1-1/2 to 2-3/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€14.36
BRADY 4130-G csőjelölő Gőz visszatérés Y 8 - 9-7/8 In | AF4KRM 8ZE44 4130-G-Sárga8-9 / 7 "-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€41.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4365-B Pipe Marker Gőzvisszavezetés
€13.69 /Mértékegység