Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4349-H Pipe Marker Natural Gas Brown 10 To 15 In | AE4LFB 5LGG6

BRADY 4349-H Pipe Marker Natural Gas Brown 10 To 15 In

Raktáron
Tétel: AE4LFB Modell: 4349-HKereszthivatkozás: 5LGG6
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
€52.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínbarna
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5726-I ​​csőjelölő Földgáz Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MWN 14H924 5726-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€28.98
BRADY 5726-II csőjelző földgáz Y 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MWP 14H925 II-572612 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€37.72
BRADY 5726-O csőjelző földgáz Y 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MWQ 14H926 5726-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.55
BRADY 7395-1 Csőjelző földgáz 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AC9HZC 3GTV2 7395-114 "barna2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€22.89
BRADY 7395-4 Pipe Marker Földgáz Br 3/4 - 2-3/8 In | AC9HZD 3GTV3 7395-47"barna3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€23.04
BRADY 4349-A Csőjelölő Földgáz Br 3/4-1-3/8 In | AC9HZU 3GTX2 4349-A11 / 16 "barna3/4 to 1-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€14.93
BRADY 4349-B csőjelölő Földgáz 1-1/2 - 2-3/8 In | AC9JCD 3GUE8 4349-B11 / 16 "barna1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€20.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4349-H Pipe Marker Natural Gas Brown 10 To 15 In
€52.13 /Mértékegység