Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4290-C csőjelölő ammónia narancssárga 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KGJ 5LEA2

BRADY 4290-C csőjelölő ammónia narancs 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KGJ Modell: 4290-CKereszthivatkozás: 5LEA2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínnarancs
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 3-7/8"
Magasság2"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7321-1 Pipe Marker Ammonia Orange 2-1/2 - 7-7/8 In | AC9HXT 3GTP2 7321-1narancs2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7321-4 Pipe Marker Ammonia Orange 3/4 - 2-3/8 In | AC9HXU 3GTP3 7321-4narancs3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 7014-1 csőjelölő ammónia sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AD9JJM 4T566 7014-1Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 4005-A csőjelölő ammónia sárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZEE 5GXG2 4005-ASárga3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€10.37
BRADY 4005-B csőjelölő ammónia sárga 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk | AE3ZEF 5GXG3 4005-BSárga1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.74
BRADY 4290-A csőjelölő ammónia narancs 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZQE 5GYC2 4290-Anarancs3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€10.37
BRADY 4290-B csőjelölő ammónia narancssárga 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZQF 5GYC3 4290-Bnarancs1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4290-C csőjelölő ammónia narancs 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk
€25.33 /Mértékegység