Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4287-D csőjelölő műszer levegő | AF8CTX 24VK17

BRADY 4287-D Pipe Marker Instrument Air

Raktáron
Tétel: AF8CTX Modell: 4287-DKereszthivatkozás: 24VK17

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5716-I Csőjelző műszer levegő 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AA6MVM 14H899 5716-I8"Kék1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.46
BRADY 5716-II Csőjelölő műszer Levegő 2-1/2-7-7/8 In | AA6MVN 14H901 II-571612 "Kék2-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€29.27
BRADY 5716-O csőjelző műszer levegőkék 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MVP 14H902 5716-O8"Kék1/2 to 1-3/8"5"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.90
BRADY 7166-4 Csőjelző műszer levegő 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE2ZXF 5ADG8 7166-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.97
BRADY 7167-4 csőjelölő műszer levegőzöld 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZXK 5ADH2 7167-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 4089-C csőjelölő műszer levegő 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4CKB 8PLZ4 4089-C-Kék2-1/2 to 3-7/8"-fehérSnap-On-Nyomtatott műanyag lap€25.49
BRADY 4089-A csőjelölő műszer Air Bl 3/4 - 1-3/8 In | AF4LGD 9AC13 4089-A-Kék3/4 to 1-3/8"-fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4287-D Pipe Marker Instrument Air
€27.09 /Mértékegység