Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4273-F csőjelölő iszap sárga 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4MXJ 9CNY8

BRADY 4273-F Pipe Marker Sludge Yellow 6 To 7-7/8 In

Raktáron
Cikkszám: AF4MXJ Modell: 4273-FKereszthivatkozás: 9CNY8
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
€29.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz6-7 / 7 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4273-A csőjelölő iszap sárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF3TJZ 8CTT6 4273-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€10.20
BRADY 4273-C csőjelölő iszap sárga 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk | AF4JLF 8YAW0 4273-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€24.82
BRADY 4273-G csőjelölő iszap sárga 8 - 9-7/8 hüvelyk | AF4KTU 8ZEH0 4273-G8-9 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€39.93
BRADY 4273-B csőjelölő iszap sárga 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk | AF4RFC 9GEW2 4273-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€13.78
BRADY 4273-H csőjelölő iszap, sárga 10–15 hüvelyk | AF6ACE 9TYU8 4273-H10–15 ”Strap-OnNyomtatott műanyag lap€51.36
BRADY 4273-D csőjelölő iszap sárga 4-6 hüvelyk | AF6CQW 9WT13 4273-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€26.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4273-F Pipe Marker Sludge Yellow 6 To 7-7/8 In
€29.62 /Mértékegység