Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4270-B csőjelző szervizvíz 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AF4UJC 9KCU7

BRADY 4270-B Pipe Marker Service Water 1-1/2 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF4UJC Modell: 4270-BKereszthivatkozás: 9KCU7
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
€13.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4270-D csőjelző szerviz vízzöld 4-6 hüvelyk | AF3TQW 8CVU0 4270-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€27.09
BRADY 4270-G csőjelző szervíz vízzöld 8-tól 9-7 / 8-ig | AF4HFM 8WZX4 4270-G8-9 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€39.19
BRADY 4270-C csőjelző szervizvíz 2-1 / 2-től 3-7 / 8-ig | AF4HPX 8XCX2 4270-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€25.19
BRADY 4270-A csőjelölő szervizvíz 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4YPN 9PYR4 4270-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€12.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4270-B Pipe Marker Service Water 1-1/2 To 2-3/8 In
€13.69 /Mértékegység