Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4270-C csőjelző szervizvíz 2-1 / 2-től 3-7 / 8-ig | AF4HPX 8XCX2

BRADY 4270-C csőjelölő szervizvíz 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4HPX Modell: 4270-CKereszthivatkozás: 8XCX2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 3-7/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)5.46
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)30.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4270-D csőjelző szerviz vízzöld 4-6 hüvelyk | AF3TQW 8CVU0 4270-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€27.09
BRADY 4270-G csőjelző szervíz vízzöld 8-tól 9-7 / 8-ig | AF4HFM 8WZX4 4270-G8-9 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€39.19
BRADY 4270-B csőjelző szervizvíz 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AF4UJC 9KCU7 4270-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€13.69
BRADY 4270-A csőjelölő szervizvíz 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4YPN 9PYR4 4270-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€12.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4270-C csőjelölő szervizvíz 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk
€25.19 /Mértékegység