Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4241-C csőjelölő alacsony nyomású földgáz sárga | AF4EYL 8UKZ1

BRADY 4241-C Pipe Marker Low Pressure Natural Gas Yellow

Raktáron
Tétel: AF4EYL Modell: 4241-CKereszthivatkozás: 8UKZ1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€25.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 3-7/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)5.46
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)30.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4241-D csőjelölő alacsony nyomású földgáz 4–6 | AF4AWN 8NEC3 4241-D4–6 ”Snap-OnNyomtatott műanyag lap€27.09
BRADY 4241-G csőjelölő alacsony nyomású földgáz sárga | AF4CYM 8RJ78 4241-G8-9 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€48.64
BRADY 4241-A csőjelölő alacsony nyomású földgáz sárga | AF4DYM 8TLV1 4241-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnNyomtatott műanyag lap€11.79
BRADY 4241-B csőjelölő alacsony nyomású földgáz sárga | AF4QDM 9F931 4241-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnNyomtatott műanyag lap€14.36
BRADY 7177-4 csőjelölő alacsony nyomású földgáz sárga | AF6BXM 9WE02 7177-43/4 to 2-3/8"ÖntapadósNyomásérzékeny vinil€0.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4241-C Pipe Marker Low Pressure Natural Gas Yellow
€25.95 /Mértékegység