Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4226-C csőjelölő laboratóriumi hulladék Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TLM 8CU97

BRADY 4226-C csőjelölő laboratóriumi hulladék Y 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3TLM Modell: 4226-CKereszthivatkozás: 8CU97

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€26.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 3-7/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)5.46
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)30.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaÁr
BRADY 4226-D csőjelölő laboratóriumi hulladék sárga 4-6 hüvelyk | AF3RRW 8CLV4 4226-D4–6 ”Snap-On€27.09
BRADY 4226-B csőjelölő laboratóriumi hulladék Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4EJH 8TPD9 4226-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On€13.78
BRADY 4226-F csőjelölő laboratóriumi hulladék sárga 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4YKN 9PXP3 4226-F6-7 / 7 "Strap-On€29.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4226-C csőjelölő laboratóriumi hulladék Y 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk
€26.23 /Mértékegység