Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4226-B csőjelölő laboratóriumi hulladék Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4EJH 8TPD9

BRADY 4226-B csőjelölő laboratóriumi hulladék Y 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4EJH Modell: 4226-BKereszthivatkozás: 8TPD9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€13.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaÁr
BRADY 4226-D csőjelölő laboratóriumi hulladék sárga 4-6 hüvelyk | AF3RRW 8CLV4 4226-D4–6 ”Snap-On€27.09
BRADY 4226-C csőjelölő laboratóriumi hulladék Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TLM 8CU97 4226-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On€26.23
BRADY 4226-F csőjelölő laboratóriumi hulladék sárga 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF4YKN 9PXP3 4226-F6-7 / 7 "Strap-On€29.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4226-B csőjelölő laboratóriumi hulladék Y 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk
€13.78 /Mértékegység