Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4195-D Csőjelző 4-6 In | AF4WYW 9NLP9

BRADY 4195-D csőjelölő, nagynyomású nitrogén, 4–6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4WYW Modell: 4195-DKereszthivatkozás: 9NLP9
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
€27.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 4195-B csőjelző nagynyomású nitrogén sárga | AF4CAK 8PHT4 4195-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€32.67
BRADY 4195-A csőjelző nagynyomású nitrogén sárga | AF4EYC 8UKX9 4195-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€29.29
BRADY 4195-H Csőjelölő Nagynyomású nitrogén 10-15 | AF4GKW 8VY88 4195-H10–15 ”Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€51.90
BRADY 7140-3C Csőjelző nagynyomású nitrogén 3/4-re | AF4MUH 9CMT1 7140-3C3/4 "és kisebbÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€23.74
BRADY 4195-C csőjelölő nagynyomású nitrogén sárga | AF6AVU 9UEH3 4195-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€25.05
BRADY 7140-4 csőjelölő nagynyomású nitrogén sárga | AF6BXF 9WDY1 7140-43/4" to 2-3/8"Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€23.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4195-D csőjelölő, nagynyomású nitrogén, 4–6 hüvelyk
€27.39 /Mértékegység