Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 1530-48 extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 48 ​​hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AF8ZUH 29NZ80

80/20 1530-48 extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 48 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AF8ZUH Modell: 1530-48Kereszthivatkozás: 29NZ80
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
€150.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.6.65mm
színekSzűrő kikapcsolása
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság76.2mm
Hossz48 "
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz10200000 XNUMX XNUMX font / négyzethüvelyk
Tehetetlenségi pillanat - IX1.8042 in4
Tehetetlenségi pillanat – IY0.4824 in4
Slot Width8.13mm
Felszíni terület2.077 négyzetméter.
típusT-réses
Súly / Ft2.4204 font
Szélesség38.1mm
Folyáshatár35000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.38
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7610900050

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFokozatTehetetlenségi pillanat - IXTehetetlenségi pillanat – IYÁr
80/20 1530-72 extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 72 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AE4FFM 5JTC1 1530-7272 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in4€180.30
ajánlatkérés
80/20 1530-97 extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 97 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AE4FFY 5JTD1 1530-9797 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in4€232.47
ajánlatkérés
80/20 1530-BLACK-145 extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, fekete | AF8ZTY 29NZ70 1530-FEKETE-145145 "38.1mm76.2mm6105-T51.8042 in40.4824 in4€495.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 1530-48 extrudálás, 6 nyitott T-nyílás, 48 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó
€150.08 /Mértékegység