BRADY 4194-G csőjelölő nagynyomású földgáz Y | AF4DEA 8RLD9

BRADY 4194-G Pipe Marker High Pressure Natural Gas Y

Raktáron
Tétel: AF4DEA Modell: 4194-GKereszthivatkozás: 8RLD9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€39.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz8-9 / 7 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)25.1
Hajó hossza (cm)25.1
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 4194-H csőjelölő nagynyomású földgáz Y | AF3TVZ 8CWY4 4194-H10–15 ”Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€51.57
BRADY 4194-C csőjelölő nagynyomású földgáz Y | AF4EJD 8TPD0 4194-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€24.99
BRADY 7139-4 csőjelölő nagynyomású földgáz Y | AF4EYH 8UKY7 7139-43/4" to 2-3/8"Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.81
BRADY 4194-A csőjelölő nagynyomású földgáz Y | AF4LPE 9AG93 4194-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€11.79
BRADY 4194-B csőjelölő nagynyomású földgáz Y | AF4PAF 9DZH9 4194-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€15.97
BRADY 7139-1 csőjelölő nagynyomású földgáz Y | AF4RWG 9HV75 7139-12-1/2 to 7-7/8"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.70
BRADY 4194-F csőjelölő nagynyomású földgáz Y | AF4UFC 9KAC9 4194-F6-7 / 7 "Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€28.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4194-G Pipe Marker High Pressure Natural Gas Y
€39.24 /Mértékegység