Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4190-D Pipe Marker Glycol Supply Yellow 4-6 In | AE4KFB 5LDZ3

BRADY 4190-D Pipe Marker Glycol Supply Yellow 4 To 6 In

Raktáron
Tétel: AE4KFB Modell: 4190-DKereszthivatkozás: 5LDZ3

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€27.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Magasság2 13 / 16 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7123-1 csőjelölő glikol ellátás 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZVP 5ADC8 7123-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€23.05
BRADY 7123-1HV csőjelölő glikol ellátás Y 8 hüvelykes vagy nagyobb | AE2ZVQ 5ADC9 7123-1HV24 "Sárga8 "és nagyobb4"FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€1.43
BRADY 7123-3C csőjelölő glikol ellátás Y 3/4 hüvelykig | AE2ZVR 5ADD0 7123-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€23.05
BRADY 7123-4 Pipe Marker Glikol Ellátás Y 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZVT 5ADD1 7123-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€23.05
BRADY 4190-A csőjelölő glikol ellátás Y 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZPV 5GYA2 4190-A13 / 16 "Sárga3/4 to 1-3/8"13 / 16 "FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.13
BRADY 4190-C Pipe Marker Glycol Suppl2-1/2 To 3-7/8 In | AE4KFA 5LDZ2 4190-C2"Sárga2-1/2 to 3-7/8"2"FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€29.51
BRADY 4190-F csőjelölő glikol ellátás Y 6 - 7-7/8 In | AE4KYX 5LFV5 4190-F8"Sárga6 "-től 7-7 / 8" -ig8"FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€28.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4190-D Pipe Marker Glycol Supply Yellow 4 To 6 In
€27.25 /Mértékegység