Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4155-H csőjelölő vízzöld 10–15 hüvelykes | AE4KYB 5LFR6

BRADY 4155-H csőjelölő vízzöld 10–15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KYB Modell: 4155-HKereszthivatkozás: 5LFR6

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€51.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5786-I Csőjelző Vízzöld 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AA6NAQ 14J019 5786-I8"Zöld1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.58
BRADY 5786-II csőjelző vízzöld 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6NAR 14J020 II-578612 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€29.38
BRADY 5786-O Csőjelző Vízzöld 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6NAT 14J021 5786-O8"Zöld-5"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.59
BRADY 5787-HPHV Csőjelölő Víz Sárga 8 hüvelyk vagy nagyobb | AA6NAU 14J022 5787 HPV32 "Sárga8 "és nagyobb4.25 "FeketeStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€51.64
BRADY 5787-I Csőjelölő Víz Sárga 1-1/2-2-3/8 In | AA6NAV 14J023 5787-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.28
BRADY 5787-II csőjelző víz sárga 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6NAW 14J024 II-578712 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€28.98
BRADY 5787-O csőjelző víz sárga 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6NAX 14J025 5787-O8"Sárga-5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4155-H csőjelölő vízzöld 10–15 hüvelyk
€51.36 /Mértékegység