Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4151-D csőjelölő hulladék sárga 4–6 hüvelykes | AE4KEK 5LDX7

BRADY 4151-D csőjelölő hulladéksárga 4–6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KEK Modell: 4151-DKereszthivatkozás: 5LDX7
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
€27.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Magasság2 13 / 16 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7298-1 Csőjelző hulladék sárga 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AD9JLW 4T626 7298-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7298-4 Csőjelző Sárga hulladék 3/4-től 2-3 / 8-ig | AD9JLX 4T627 7298-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4151-A csőjelölő hulladék sárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZKK 5GXY6 4151-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€10.13
BRADY 4151-B csőjelző sárga hulladék 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AE3ZKL 5GXY7 4151-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.23
BRADY 4151-C csőjelölő hulladék sárga 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KEJ 5LDX6 4151-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.19
BRADY 4151-G csőjelölő hulladék sárga 8 - 9-7/8 hüvelyk | AE4KXU 5LFP9 4151-G8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€40.34
BRADY 4151-H csőjelölő hulladék sárga 10–15 hüvelyk | AE4KXV 5LFR0 4151-H10 "hogy 15"9 5 / 16 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€51.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4151-D csőjelölő hulladéksárga 4–6 hüvelyk
€27.09 /Mértékegység