BRADY 4125-H csőjelölő lágy vízzöld 10-15 hüvelykes | AF4UKH 9KDC8

BRADY 4125-H csőjelölő lágy vízzöld 10-15 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AF4UKH Modell: 4125-HKereszthivatkozás: 9KDC8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€51.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10–15 ”
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7265-1 csőjelölő lágy vízzöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3ABF 5ADW5 7265-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7265-3C csőjelölő lágy víz zöld 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3ABH 5ADW7 7265-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7265-4 csőjelölő lágy víz zöld 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE3ABJ 5ADW8 7265-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.92
BRADY 4125-A csőjelölő lágy víz zöld 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF3TKA 8CTT8 4125-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€12.20
BRADY 4125-B csőjelölő lágy vízzöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AF3TMT 8CUV1 4125-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€14.28
BRADY 4125-D csőjelölő lágy vízzöld 4-6 hüvelykes | AF3TVW 8CWY0 4125-D4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.32
BRADY 4125-G csőjelző lágy vízzöld 8-tól 9-7 / 8-ig | AF4REZ 9GEV8 4125-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€46.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4125-H csőjelölő lágy vízzöld 10-15 hüvelyk
€51.36 /Mértékegység