Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4125-A csőjelölő lágy víz zöld 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF3TKA 8CTT8

BRADY 4125-A Pipe Marker Soft Water Green 3/4 To 1-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF3TKA Modell: 4125-AKereszthivatkozás: 8CTT8
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
€12.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7265-1 csőjelölő lágy vízzöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3ABF 5ADW5 7265-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7265-3C csőjelölő lágy víz zöld 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3ABH 5ADW7 7265-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7265-4 csőjelölő lágy víz zöld 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE3ABJ 5ADW8 7265-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.92
BRADY 4125-B csőjelölő lágy vízzöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AF3TMT 8CUV1 4125-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€14.28
BRADY 4125-D csőjelölő lágy vízzöld 4-6 hüvelykes | AF3TVW 8CWY0 4125-D4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.32
BRADY 4125-G csőjelző lágy vízzöld 8-tól 9-7 / 8-ig | AF4REZ 9GEV8 4125-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€46.29
BRADY 4125-F csőjelző lágy vízzöld 6-tól 7-7 / 8-ig | AF4UAY 9K770 4125-F6-7 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€28.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4125-A Pipe Marker Soft Water Green 3/4 To 1-3/8 In
€12.20 /Mértékegység