Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4119-B Pipe Marker Return Yellow 1-1/2 To 2-3/8 In | AF4KRT 8ZE55

BRADY 4119-B Pipe Marker Return Yellow 1-1/2 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF4KRT Modell: 4119-BKereszthivatkozás: 8ZE55

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€13.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7242-1 csőjelölő Vissza zöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AD9JLG 4T612 7242-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7244-1 csőjelölő visszatérő sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AD9JLH 4T613 7244-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7244-4 csőjelölő visszatérő sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AD9JLJ 4T614 7244-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7242-4 csőjelölő Vissza zöld 3/4 - 2-3/8 In | AD9JLK 4T615 7242-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7244-3C csőjelölő visszatérő sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3AAF 5ADU0 7244-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7242-1HV csőjelölő visszatérő zöld 8 hüvelykes vagy nagyobb | AE9WVL 6N616 7242-1HV24 "Zöld8 "és nagyobb4"fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€28.74
BRADY 41514 Pipe Marker Return Yellow | AF3RVA 8CMP4 415148"Sárga-8"FeketeSnap-On-Nyomásérzékeny vinil€203.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4119-B Pipe Marker Return Yellow 1-1/2 To 2-3/8 In
€13.87 /Mértékegység