Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4117-B csőjelölő hűtőfolyadék 1-1/2 - 2-3/8 | AF4ZWF 9TDL1

BRADY 4117-B Pipe Marker Refrigerant Liquid 1-1/2 To 2-3/8

Raktáron
Tétel: AF4ZWF Modell: 4117-BKereszthivatkozás: 9TDL1
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
€13.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7235-3C csőjelölő hűtőközeg folyadék 3/4 in | AE3AAC 5ADT4 7235-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7235-1 csőjelölő hűtőfolyadék 2-1/2 - 7-7/8 | AE9TFD 6M598 7235-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7235-4 csőjelölő hűtőfolyadék 3/4 - 2-3/8 | AE9WTZ 6N236 7235-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.92
BRADY 4117-F csőjelölő hűtőfolyadék 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF3RZQ 8CNZ3 4117-F6-7 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€28.29
BRADY 4117-A csőjelölő hűtőfolyadék 3/4 - 1-3/8 | AF4QDJ 9F927 4117-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€12.33
BRADY 4117-D csőjelölő hűtőfolyadék Y 4-6 hüvelyk | AF4ZHE 9RYP1 4117-D4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€27.09
BRADY 4117-C csőjelölő hűtőfolyadék 2-1/2 - 3-7/8 | AF6CEV 9WJ22 4117-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4117-B Pipe Marker Refrigerant Liquid 1-1/2 To 2-3/8
€13.78 /Mértékegység