Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4109-H Csőjelző Üzem Vízzöld 10-15 In | AE4KVJ 5LFH1

BRADY 4109-H Pipe Marker Plant Water Green 10-15 In

Raktáron
Tétel: AE4KVJ Modell: 4109-HKereszthivatkozás: 5LFH1
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
€51.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 5739-HPHV csőjelölő növényi víz zöld 8 hüvelyk vagy nagyobb | AA6MXR 14H950 5739 HPV8 "és nagyobb4.25 "Strap-OnPoliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€67.17
BRADY 5739-I csőjelölő üzemi víz 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk | AA6MXT 14H951 5739-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-OnPVF felülrétegezett poliészter8"€26.57
BRADY 5739-II csőjelölő üzemi víz 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MXU 14H952 II-57392-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-OnPVF felülrétegezett poliészter12 "€29.27
BRADY 5739-O csőjelölő növényi víz zöld 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MXV 14H953 5739-O-5"Snap-OnPVF felülrétegezett poliészter8"€20.67
BRADY 4109-A csőjelölő növényi víz zöld 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZHZ 5GXV0 4109-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€10.31
BRADY 4109-B csőjelölő üzemi víz 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk | AE3ZJA 5GXV1 4109-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€13.94
BRADY 4109-C csőjelölő üzemi víz 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk | AE4KCY 5LDU0 4109-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4109-H Pipe Marker Plant Water Green 10-15 In
€51.36 /Mértékegység