Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4104-H csőjelző túlfolyó sárga 10-15 hüvelyk | AE4KUT 5LFF6

BRADY 4104-H Pipe Marker Overflow Yellow 10 To 15 In

Raktáron
Tétel: AE4KUT Modell: 4104-HKereszthivatkozás: 5LFF6

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€51.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7208-4 csőjelölő túlfolyó sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE2ZYW 5ADN1 7208-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.84
BRADY 4104-A csőjelölő túlfolyó sárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZHQ 5GXU0 4104-A13 / 16 "Sárga3/4 to 1-3/8"13 / 16 "FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€11.82
BRADY 4104-B csőjelölő túlcsordulás Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZHR 5GXU1 4104-B7 / 8 "Sárga1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€13.72
BRADY 4104-C csőjelölő túlcsordulás Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KCM 5LDT0 4104-C2"Sárga2-1/2 to 3-7/8"2"FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.19
BRADY 4104-D csőjelölő túlcsordulás sárga 4-6 hüvelykes | AE4KCN 5LDT1 4104-D2 13 / 16 "Sárga4–6 ”2 13 / 16 "FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€26.84
BRADY 4104-F csőjelző túlcsordul sárga 6-tól 7-7 / 8-ig | AE4KUQ 5LFF4 4104-F8"Sárga6 "-től 7-7 / 8" -ig8"FeketeStrap-On1Nyomtatott műanyag lap€28.29
BRADY 4104-G csőjelölő túlfolyó sárga 8 - 9-7/8 hüvelyk | AE4KUR 5LFF5 4104-G10 "Sárga8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "FeketeStrap-On1Nyomtatott műanyag lap€40.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4104-H Pipe Marker Overflow Yellow 10 To 15 In
€51.98 /Mértékegység