Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4072-H csőjelző fűtővíz visszatérés 10-15 In | AE4KQH 5LEZ2

BRADY 4072-H csőjelölő fűtési víz visszatérés 10–15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KQH Modell: 4072-HKereszthivatkozás: 5LEZ2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€53.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5702-HPHV csőjelző fűtési víz visszatérő 8 hüvelyk vagy nagyobb | AA6MUQ 14H879 5702 HPV32 "Sárga8 "és nagyobb4.25 "FeketeStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€51.36
BRADY 5702-I csőjelölő fűtési víz visszatérő sárga | AA6MUR 14H880 5702-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.46
BRADY 5702-II csőjelző fűtési víz visszatérő sárga | AA6MUT 14H881 II-570212 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€39.23
BRADY 7365-1 csőjelölő fűtési víz visszatérő zöld | AC9HYM 3GTT4 7365-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€23.33
BRADY 7365-4 csőjelölő fűtési víz visszatérés 3/4 - 2-3/8 | AC9HYN 3GTT5 7365-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.84
BRADY 7129-3C csőjelölő fűtési víz visszatérés 3/4 hüvelykre | AE2ZVW 5ADD5 7129-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7129-4 csőjelölő fűtési víz visszatérés 3/4 - 2-3/8 | AE2ZVX 5ADD6 7129-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4072-H csőjelölő fűtési víz visszatérés 10–15 hüvelyk
€53.53 /Mértékegység