Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4040-G Pipe Marker Condenser Water Return 8 To 9-7/8 | AE4KND 5LET7

BRADY 4040-G Pipe Marker Condenser Water Return 8 To 9-7/8

Raktáron
Tétel: AE4KND Modell: 4040-GKereszthivatkozás: 5LET7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€39.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "-től 9-7 / 8" -ig
Magasság10 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5665-HPHV Csőjelölő kondenzátor Vízvisszatérítés Zöld | AA6MQT 14H812 5665 HPV8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€63.28
BRADY 5665-I Csőjelző kondenzátor víz visszatér zöld | AA6MQU 14H813 5665-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€21.20
BRADY 5665-II csőjelző kondenzátor víz visszatér zöld | AA6MQV 14H814 II-56652-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€28.98
BRADY 5665-O Csőjelző kondenzátor víz visszatér zöld | AA6MQW 14H815 5665-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.74
BRADY 7068-1 Csőjelző kondenzátor víz visszatér zöld | AE2ZQM 5ACR5 7068-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.84
BRADY 7068-1HV Csőjelző Kondenzátor Vízvisszatérés Fehér | AE2ZQN 5ACR6 7068-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€28.74
BRADY 7068-3C Csőjelölő kondenzátor Vízvisszatérés 3/4 | AE2ZQP 5ACR7 7068-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4040-G Pipe Marker Condenser Water Return 8 To 9-7/8
€39.48 /Mértékegység