Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4033-H csőjelölő sűrített levegő zöld 10-15 hüvelyk | AE4KMN 5LER3

BRADY 4033-H csőjelölő sűrített levegő zöld, 10–15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KMN Modell: 4033-HKereszthivatkozás: 5LER3

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€53.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5660-HPHV Csőjelölő sűrített levegő, fekete, 8 hüvelyk vagy nagyobb | AA6MPX 14H792 5660 HPV32 "Kék8 "és nagyobb4.25 "fehérStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€51.36
BRADY 5660-I Csőjelölő sűrített levegő 1-1/2-2-3/8 In | AA6MPY 14H793 5660-I8"Kék1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€26.74
BRADY 5660-II csőjelző sűrített levegő 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MPZ 14H794 II-566012 "Kék2-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€40.81
BRADY 5660-O csőjelző sűrített levegő kék 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MQA 14H795 5660-O8"Kék1/2 to 1-3/8"5"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.59
BRADY 5661-I csőjelző sűrített levegő 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MQB 14H796 5661-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.24
BRADY 5661-II csőjelző sűrített levegő 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MQC 14H797 II-566112 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€30.66
BRADY 5661-O csőjelző sűrített levegő 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MQD 14H798 5661-O8"Sárga-5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€18.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4033-H csőjelölő sűrített levegő zöld, 10–15 hüvelyk
€53.53 /Mértékegység