BRADY 4030-H csőjelölő hideg víz visszatérés 10–15 hüvelyk | AF6BND 9W503

BRADY 4030-H csőjelölő hideg víz visszatérés 10–15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6BND Modell: 4030-HKereszthivatkozás: 9W503

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€51.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10–15 ”
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7056-1 csőjelölő hideg víz visszatérő 2-1/2 - 7-7/8 | AE2ZPN 5ACN3 7056-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7056-3C csőjelölő hideg víz visszatérés 3/4 hüvelykbe | AE2ZPQ 5ACN5 7056-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7056-4 csőjelölő hideg víz visszatérés 3/4 - 2-3/8in | AE2ZPR 5ACN6 7056-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4030-G csőjelölő hideg víz visszatérés 8 - 9-7/8 hüvelyk | AF3RPW 8CLC8 4030-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€40.34
BRADY 4030-A csőjelölő hideg víz visszatérés 3/4 - 1-3/8in | AF3RYE 8CNJ6 4030-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.48
BRADY 20413 csőjelölő hideg víz visszatérő 1 in.h | AF4DDJ 8RL99 20413-1"Öntapadós25B-736 Öntapadó műanyag fólia8"€45.01
BRADY 4030-D csőjelölő hidegvíz-visszavezető zöld 4-6 hüvelyk | AF4JJK 8YAC3 4030-D4–6 ”-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€26.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4030-H csőjelölő hideg víz visszatérés 10–15 hüvelyk
€51.36 /Mértékegység