Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4021-F csőjelző maró szóda Y 6-tól 7-7 / 8-ig | AF3UCB 8CYH0

BRADY 4021-F csőjelölő marónátron Y 6 - 7-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3UCB Modell: 4021-FKereszthivatkozás: 8CYH0
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
€28.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz6-7 / 7 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 4021-G csőjelölő marónátron Y 8 - 9-7/8 In | AF4HVT 8XEE8 4021-GSárga8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€39.64
BRADY 15516 Csőjelző maró szóda sárga | AF4JRC 8YDF0 15516Sárga-12 "Snap-On-Nyomásérzékeny vinil12 "€201.34
BRADY 4021-C csőjelölő marószóda 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4LPP 9AGC3 4021-CSárga2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.05
BRADY 41535 csőjelölő marószóda sárga | AF4QAX 9F749 41535Sárga-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€207.96
BRADY 4021-B csőjelölő marónátron 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4QDL 9F930 4021-BSárga1-1/2 to 2-3/8"-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€14.08
BRADY 4021-A csőjelölő marónátron Y 3/4 - 1-3/8 In | AF4XBZ 9NN27 4021-ASárga3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.04
BRADY 108744 Csőjelző 30 láb magasság x 8 hüvelyk szélességű vinil | AF6ZZF 20TE23 108744narancsMéretre vágva30 láb.Öntapadós65Nyomásérzékeny vinil8"€218.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4021-F csőjelölő marónátron Y 6 - 7-7/8 hüvelyk
€28.29 /Mértékegység