Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4009-H csőjelölő azbeszt szigetelés 10-15 hüvelykes | AE4KKM 5LEJ5

BRADY 4009-H csőjelölő azbeszt szigetelés 10-15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KKM Modell: 4009-HKereszthivatkozás: 5LEJ5
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
€51.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz10–15 ”
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 4009-B csőjelölő azbeszt szigetelés sárga | AE3ZEM 5GXG9 4009-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€13.78
BRADY 4009-D csőjelölő azbeszt szigetelés Y 4-6 hüvelyk | AE3ZTV 5GYJ3 4009-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.25
BRADY 4009-G csőjelölő azbeszt szigetelés 8 - 9-7/8in | AE4KKL 5LEJ4 4009-G8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap10 "€41.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4009-H csőjelölő azbeszt szigetelés 10-15 hüvelyk
€51.36 /Mértékegység