Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4000-D csőjelölő savsárga 4-6 hüvelykes | AE3ZTJ 5GYH3

BRADY 4000-D csőjelölő savsárga 4-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3ZTJ Modell: 4000-DKereszthivatkozás: 5GYH3
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
€27.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Magasság2 13 / 16 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRoll hosszaHáttérszínszínekSzélességIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntÁr
BRADY 7002-1 Csőjelző savsárga 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE2ZLQ 5ACD2 7002-1-Sárga-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1€23.33
BRADY 7318-4 Pipe Marker Acid Orange 3/4 - 2-3 / 8 In | AE3AHB 5AEE7 7318-4-narancs-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4€22.84
BRADY 4000-A Csőjelző Sárga 3/4 - 1-3 / 8 In | AE3ZEB 5GXF8 4000-A-Sárga-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1€28.39
BRADY 4000-B csőjelölő savsárga 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk | AE3ZEC 5GXF9 4000-B-Sárga-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1€34.49
BRADY 4289-A csőjelölő savnarancs 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZQC 5GYC0 4289-A-narancs-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1€28.39
BRADY 4289-B csőjelző sav narancssárga 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AE3ZQD 5GYC1 4289-B-narancs-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1€34.49
BRADY 4000-C csőjelölő savsárga 2-1/2 - 3-7/8 hüvelyk | AE3ZTH 5GYH2 4000-C-Sárga-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1€26.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4000-D csőjelölő savsárga 4-6 hüvelyk
€27.48 /Mértékegység