Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 39446 Veszélycímke Peligro Econ Poly PK25 | AH4ZRY 35TJ54

BRADY 39446 Veszélycímke Peligro Econ Poly PK25

Raktáron
Tétel: AH4ZRY Típus: 39446Kereszthivatkozás: 35TJ54

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€189.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélytábla
Háttérszínfehér
FejlécVeszély
Magasság5.75 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat színeFekete
Legend stílusszöveg
AnyagPoliészter
Fordított oldalsó legendaPeligro !No Hacer Funcionar!
Alaktéglalap
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országMX

Termék részletek:

    • Írjon a Felületre: Igen
    • A nyakkendők száma: 25
    • Nyakkendő anyaga: Nylon
    • Laminált: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszíntömítőgyűrűMagasságJelmagyarázat / háttérszínAnyagFordított oldalsó legendaSzélességÁr
BRADY CLT2 Veszélycímke 7-1/2 x 4 hüvelykes hengerelt sárgaréz - 25 db -os csomag | AA7HCF 15Y630 CLT2-Hengerelt sárgaréz7.5 "Fekete, Piros / FehérHeavy Duty Cardstock-4"€47.55
BRADY 105723 Veszélyjelző címke 3 x 2 hüvelykes fekete-piros/fehér Met | AA7HCT 15Y641 105723-Fém3"Fekete, Piros / FehérKalanderezett vinil-2"€6.97
BRADY 65299 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes HD Polyest - 25 db-os csomag | AA9GLH 1D710 65299-Sárgaréz5.75 "Fekete, Piros / FehérLaminált poliészterHozzászólások3"€140.51
BRADY LT10 Veszélyjelző címke 5-1/2inH x 3inW Vinyl - 10 db-os csomag | AB4ZJQ 20TJ30 LT10-Sárgaréz5.5 "Fekete / piros / fehérVinyl-3"€40.80
BRADY 65451 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelykes karton - 25 db-os csomag | AD2VYK 3VAU4 65451-Fém5.75 "Fekete, Piros / Fehérkartonpapír-3"€37.35
BRADY TG027E Veszélyjelző címke piros/fehér vinyl Eapt Lkd Out - 25 db-os csomag | AD2YQR 3WPT8 TG027E---Piros fehérVinylVeszély Ne távolítsa el ezt a címkét-€86.71
BRADY 86453 Veszélyjelző címke 5-3/4 x 3 hüvelyk fekete/piros fém - 10 db-os csomag | AE3QCT 5EPA0 86453-Fém5.75 "Fekete / PirosÚjrafelhasználható Dura-TagEllenőrzés dátuma és kezdeti3"€77.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 39446 Veszélycímke Peligro Econ Poly PK25
€189.30 /Mértékegység