Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 3440-L betűs címke L 2-1/4 hüvelyk magasság x 7/8 hüvelyk szélesség | AH3JQV 32MG14

BRADY 3440-L betűs címke L 2-1/4 hüvelyk magasság x 7/8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH3JQV Modell: 3440-LKereszthivatkozás: 32MG14

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevélcímke
HáttérszínSárga
KarakterL
Karakter magasság1 15 / 16 "
Karakter szélessége3 / 4 "
Világít a sötétbenNem
FokozatNem visszatükröző
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Jelmagyarázat színeFekete
Jelölők kártyánként10
AnyagVinyl
Kártyák száma1
Teljes magasság2.25 "
Teljes szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)0.05
Hajószélesség (cm)23.11
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeltéri / kültéri használatHáttérszínKarakterJelmagyarázat színeJelölők kártyánkéntAnyagKártyák számaTeljes magasságÁr
BRADY 5000 -DSH fényvisszaverő számok és betűk kötőjel - 25 csomag AA6RDN 14R085 5000-DSH--Gondolatjel--Mérnöki fokozatú fényvisszaverő lemez-2.875 "€90.70
BRADY 1530-A számok és betűk készlet A - 10 db-os csomag | AE8MEP 6E292 1530-A--A--Vinyl101.5 "€24.59
BRADY 3440-A betűs címke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJR 20TA92 3440-ACsak beltérbenSárgaAFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-Q betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJV 20TA95 3440-QCsak beltérbenSárgaQFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-R betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJW 20TA96 3440-RCsak beltérbenSárgaRFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-S betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJX 20TA97 3440-SCsak beltérbenSárgaSFekete10Vinyl12.25 "€14.75
BRADY 3440-T betűcímke 1-15/16 hüvelyk magas karakter vinil | AG9KJY 20TA98 3440-TCsak beltérbenSárgaTFekete10Vinyl12.25 "€14.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 3440-L betűs címke L 2-1/4 hüvelyk magasság x 7/8 hüvelyk szélesség
€15.54 /Mértékegység