Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 2HX-375-2-BK-3 vezetékhüvely szalaggal 356192 fekete | AH4BRM 34CF72

BRADY 2HX-375-2-BK-3 vezetékhüvely használata szalaggal 356192 fekete

Raktáron
Tétel: AH4BRM Modell: 2HX-375-2-BK-3Kereszthivatkozás: 34CF72

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,864.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalhüvely
színekFekete
Magasság5 / 8 "
Címkék tekercsenként3000
AnyagBrady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin
Max. Nyomtatási sorokVáltozó
Max. Vezetékméret0.32 "
Fém detektálhatóNem
Min. Vezetékméret0.188 "
Zsugorítási arány2:1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 248 fokig F
Szélesség43 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7259
Hajó magassága (cm)28.07
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)27.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságszínekMagasságSzélességCímkék tekercsenkéntAnyagMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
BRADY 2HX-094-2-BK huzalhüvely használata szalaggal 356126 fekete | AH4BNQ 34CF06 2HX-094-2-BK-40 foktól 248 fokig FFekete13 / 64 "1 31 / 32 "2500Brady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€2,814.50
BRADY 2HX-094-2-BK-2 vezetékhüvely szalaggal 356127 fekete | AH4BNR 34CF07 2HX-094-2-BK-2-40 foktól 248 fokig FFekete13 / 64 "63 / 64 "5000Brady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€2,814.50
BRADY 2HX-094-2-BK-3 vezetékhüvely szalaggal 356128 fekete | AH4BNT 34CF08 2HX-094-2-BK-3-40 foktól 248 fokig FFekete13 / 64 "43 / 64 "7500Brady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€2,864.97
BRADY 2HX-094-2-BK-4 vezetékhüvely szalaggal 356129 fekete | AH4BNU 34CF09 2HX-094-2-BK-4-40 foktól 248 fokig FFekete13 / 64 "1 / 2 "10,000Brady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€2,864.97
BRADY 2HX-094-2-WT-J huzalhüvely szalaggal használható 356130 fehér | AH4BNV 34CF10 2HX-094-2-WT-J-40 foktól 248 fokig Ffehér13 / 64 "1 31 / 32 "10,000Brady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€9,758.66
BRADY 2HX-094-2-WT-J-2 vezetékhüvely szalaggal használható 356131 fehér | AH4BNW 34CF11 2HX-094-2-WT-J-2-40 foktól 248 fokig Ffehér13 / 64 "63 / 64 "20,000Brady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€9,758.66
BRADY 2HX-094-2-WT-J-3 vezetékhüvely szalaggal használható 356132 fehér | AH4BNX 34CF12 2HX-094-2-WT-J-3-40 foktól 248 fokig Ffehér13 / 64 "43 / 64 "30,000Brady B-7642 hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.047 "€10,712.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 2HX-375-2-BK-3 vezetékhüvely használata szalaggal 356192 fekete
€2,864.97 /Mértékegység